Rychlospájkovací prístroj Multi Sprint 960ED

Č. pol.: 082200 960ED
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

ERSA Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ERSA-Typ 960ED
    Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
    Šírka spájkovacieho hrotu 3,2 mm
    Výkon zahrievania 150 W
    Vykurovací výkon 75 W
    Teplota spájkovacieho hrotu po 3 minútach 350 °C
    Hmotnosť bez napájacieho vedenia 100 g
    Druh produktu Spájkovačka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 082200 960ED
    EAN/GTIN 4003008060829
    Číslo výrobcu 0960ED

    Popis

    Prevedenie:

    Nezvyčajne ľahká a beztransformátorová spájkovacia pištoľ s výhrevným prvkom PTC. Doba ohrevu cca 20 sekúnd. Prívod tepla je možné periodickým stláčaním prispôsobiť tepelnej potrebe spájkovaného miesta. Vnútorne vyhrievaný spájkovací hrot s vysokou účinnosťou. Prívod 1,5 m.

    Použitie:

    Špeciálne v rozsahu montáže a opráv, keďže letovacie zariadenie sa môže univerzálne použiť v oblasti použitia 15 − 100 W (ako štandardná spájkovačka).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka