Vkladací kôš xtra TT 12

Č. pol.: 082104 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka Vkladací kôš 260 mm
    Šírka Vkladací kôš 220 mm
    Výška Vkladací kôš 110 mm
    Objem Vkladací kôš 12 l
    maximálna nosnosť 7 kg
    Druh produktu Vkladací kôš

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 082104 12
    EAN/GTIN 4250004100220

    Popis

    Prevedenie:

    Z ušľachtilej ocele (č. výr. 1.4301) a s rukoväťami s povrchovou úpravou Rilsan.

    Vhodné pro:

    Kôš vhodný pre 082001 12.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka