Vnější mikrometr s prodloužením měřicího bloku 50 mm 300 - 400 mm

Č. pol.: 0817514
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0817514
EAN/GTIN 4029713233327
Číslo výrobcu 0817514
Číslo L L40510 8

Popis

Prevedenie:

  • DIN 863-3
  • Přímý odečet 0,01 mm, bez přídavku kvůli roztečí závitu 1 mm
  • Čtecí díly jsou matně chromované
  • Nastavení vřetena 50 mm
  • Reverzibilní kovadlina (šroubovaná) pro prodloužení měřicího rozsahu
  • Pojistný kroužek
  • Zarážka ráčny
  • Měřicí plochy z tvrdokovu
  • Tepelně izolovaná
  • Robustní rám z lehké slitiny s povrchovou úpravou

Popis:

Vnější mikrometr s měřicím blokem 50mm MB: 300-400mm

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 300–400
  • Mez chyby (mm): 0,007 mm
  • Mez chyby (µm): 7 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 1 mm
  • Průměr vřetena_mm: 10 mm

Norma:

DIN 863

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka