Vnější mikrometr s měřicím blokem rel. 50 mm 200 - 300 mm

Č. pol.: 0817512
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0817512
EAN/GTIN 4029713233310
Číslo výrobcu 0817512

Popis

Prevedenie:

  • DIN 863-3
  • Přímý odečet 0,01 mm, bez přídavku kvůli roztečí závitu 1 mm
  • Čtecí díly jsou matně chromované
  • Nastavení vřetena 50 mm
  • Reverzibilní kovadlina (šroubovaná) pro prodloužení měřicího rozsahu
  • Pojistný kroužek
  • Zarážka ráčny
  • Měřicí plochy z tvrdokovu
  • Tepelně izolovaná
  • Robustní rám z lehké slitiny s povrchovou úpravou

Popis:

Vnější mikrometr s prodloužením měřicího bloku 50 mm MB: 200-300 mm

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 200–300
  • Mez chyby (mm): 0,006 mm
  • Mez chyby (µm): 6 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 1 mm
  • Průměr vřetena_mm: 10 mm

Norma:

DIN 863