Súprava teleskopických zrkadiel z nehrdzavejúcej ocele, Počet zrkadiel: 3

Č. pol.: 081682 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet zrkadiel Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zrkadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081682 3
EAN/GTIN 4062406231507
Číslo výrobcu 081682 3

Popis

Prevedenie:

Teleskopická súprava zrkadiel 3-dielna s nerozbitnými zrkadlovými doskami z leštenej nehrdzavejúcej ocele. Všetky zrkadlá sú vybavené 360° kĺbom, aby dosiahli aj na ťažko dostupné miesta.
  • Zrkadlové dosky sú pevne spojené s teleskopom zabezpečenými skrutkovými spojmi.
  • Dalekohľady odolné proti skrúteniu.
  • Neskĺzavý materiál na uchopenie pre bezpečnú manipuláciu.

Rozsah dodávky:

2× oválne zrkadlo: 1× rozmer zrkadla 65×95 mm
1× rozmer zrkadla 30×45 mm
dĺžka bez zrkadla 195-790 mm
1× kruhové zrkadlo: Zrkadlo ⌀ 50 mm, dĺžka bez zrkadla 195-790 mm
Skladovanie v: Puzdro s ochranou zrkadla 121×299 mm