Magnetický zdvihák flexibilný 3000

Č. pol.: 081670 3000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 873 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Príťažlivá magnetická sila Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 19 mm
Celková dĺžka 520 mm
⌀ magnetu 17 mm
Prídržná sila magnetu 30 N
Príťažlivá magnetická sila 3 000 g
Druh produktu Magnetický zdvihák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081670 3000
EAN/GTIN 4045197487148
Číslo výrobcu 081670 3000

Popis

Prevedenie:

S permanentným magnetom. Flexibilný, chrómovaný hriadeľ s ergonomickou 2-zložkovou plastovou rukoväťou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka