Teleskopické inšpekčné zrkadlo 14

Č. pol.: 081630 14
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
835 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmery zrkadla Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka bez zrkadla 270 mm - 640 mm
⌀ zrkadla 14 mm
Druh produktu Zrkadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081630 14
EAN/GTIN 2050001671868
Číslo výrobcu 081630 14

Popis

Prevedenie:

Zrkadlo s kovovým uchytením, pochrómovaná stopka.
S výsuvnou teleskopickou tyčou. Veľká rukoväť bezpečná proti pretočeniu a robustný kĺb.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka