5Hvězdičkový šroubovák TPI 10 s vnějším šestihranem C 6,3 L.26 mm

Č. pol.: 08161010
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 08161010
EAN/GTIN 4018754153947
Číslo výrobcu 08161010
Číslo L L60010 4770

Popis

Popis:

  • S otvorem v hrotu pohonu
  • Pro vnitřní 5-hvězdičkové šrouby s čepy

Charakteristika:

  • Vnější šestihran [palce]: 1/4
  • Vnější šestihranný pohon: C 6,3
  • Délka [mm): 26 mm
  • Č.: 1440 TPI 10
  • Hmotnost: 6 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka