USB rýchlonabíjačka HC218PD

Č. pol.: 081602 HC218PD
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
205 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    maximálny nabíjací prúd 3 A
    maximálny výkon 18 W
    Nabíjacie napätie 5 V
    Počet USB-C slotov 1
    Počet USB slotov 1
    Druh produktu Nabíjačka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 081602 HC218PD
    EAN/GTIN 4013674176557
    Číslo výrobcu 1001-0109

    Popis

    Prevedenie:

    Vhodné pre zariadenia, ktoré sa nabíjajú alebo prevádzkujú cez USB. Inteligentné ovládanie nabíjania zaisťuje optimalizované nabíjanie, zatiaľ čo technológia Multisafe chráni pripojené koncové zariadenia a nabíjačku.
    Integrovaný protokol Power Delivery a rýchle nabíjanie Quickcharge. Kompatibilné s rýchlym nabíjaním 3.0.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka