Sada bezdrôtového ovládania RC CE1 0201 Comfort IP44, Typ: RCCE10201

Č. pol.: 081599 RCCE10201
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 44

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dosah 25 m
Počet obsiahnutých batérií 1
Frekvencia 433,92 MHz
Stupeň ochrany krytom IP IP 44
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Druh produktu Sada bezdrôtového ovládania

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081599 RCCE10201
EAN/GTIN 4007123643547
Číslo výrobcu 1507030

Popis

Prevedenie:

Na pohodlné bezdrôtové zapínanie a vypínanie elektrických zariadení a svietidiel do 1000 W. Ideálne na ovládanie ťažko prístupných zariadení v interiéri aj exteriéri.

Funkce:

IP44: Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s ⌀ > 1 mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Rozsah dodávky:

2 zásuvkové prijímače IP44 a 1 ručný vysielač (vrátane 3 V batérie typu CR2032).

Poznámka:

Verzia pre krajiny F, B, PL, CZ na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka