WiFi konektor XS02

Č. pol.: 081593 XS02
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 44

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 44
Druh produktu Zásuvka WLAN

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081593 XS02
EAN/GTIN 4007123663453
Číslo výrobcu 1294860

Popis

Prevedenie:

Inteligentná, zásuvka s možnosťou pripojenia do siete WiFi. Komunikácia na frekvencii 2,4 GHz (štandard WLAN).
  • Ovládanie prostredníctvom aplikácie brennenstuhlConnect alebo ovládanie hlasom.
  • Možnosť automatického, časovo ovládaného spínania zariadení.
Inteligentná zásuvka WiFi na vonkajšie použitie. Môže sa používať až do -10 °C.

Funkce:

IP44: Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s ⌀ > 1 mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka