Nabíjačka LITHIUM4

Č. pol.: 081590 LITHIUM4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Rozhranie: USB rozhranie
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Typ CAS 18 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozhranie USB rozhranie
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Typ CAS 18 V
Menovité napätie 100 V - 240 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
maximálny nabíjací prúd 2 A
Maximálny počet nabíjacích miest 4
Dĺžka 129,5 mm
Šírka 96 mm
Výška 33 mm
Druh produktu Nabíjačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081590 LITHIUM4
EAN/GTIN 4013674183562
Číslo výrobcu 1001-0122

Popis

Prevedenie:

Mikrokontrolérom riadené nabíjacie a ošetrovacie stanice pre akumulátorové články s monitorovaním jednotlivých šácht a detekciou defektov akumulátora. Zobrazenie stavu nabíjacej šachty, automatické odpojenie po ukončení nabíjania, ochrana proti nadmernému nabitiu a udržiavacie nabíjanie. Vstupné napätie 100 − 240 V.
S LC displejom na podrobné monitorovanie procesu nabíjania a dodatočné akustické spätné hlásenia.

Použitie:

Nabíjacie miesta akumulátora NiMH: 1 – 4 × Mikro AAA/Mignon AA alebo 1 – 2 × Baby C. Nabíjacie miesta lítiovo-iónového akumulátora LiFePO4: 1 – 4 × 18650; 17670; 14500 atď.

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka