LED akumulátorové tužkové svietidlo 175

Č. pol.: 081577 175
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 493 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 30

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 30
Zóna ATEX žiadna
Svetelný tok 20 lm - 200 lm
Trvanie osvetlenia 2 h - 16 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Osvetľovacie teleso LED modul
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 0,8 Ah
Napätie akumulátora 3,7 V
Celková dĺžka 175 mm
Celková šírka 23 mm
Hmotnosť 77 g
Druh produktu Vrecková lampa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081577 175
EAN/GTIN 4062406262044

Popis

Prevedenie:

LED batériové svietidlo s plynulým stmievaním hlavného svietidla a prídavnou funkciou reflektora. Silný magnet na základni lampy.

Funkce:

IP30: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ > 2,5 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Rozsah dodávky:

Nabíjací kábel USB je súčasťou balenia.