Súprava akumulátorových článkov NiMH, nabíjacích vopred nabité 6LR61

Č. pol.: 081575 6LR61
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Medzinárodná konštrukčná veľkosť Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých akumulátorov 1
chemické zloženie nikel-metal hydrid
Druh batérie 9 V-Block
Medzinárodná konštrukčná veľkosť 6LR61
Menovité napätie 8,4 V
Kapacita akumulátora 200 mAh
dobíjateľný áno
Hmotnosť na kus 47 g
Druh produktu Akumulátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081575 6LR61
EAN/GTIN 4013674353422
Číslo výrobcu 5035342

Popis

Prevedenie:

Články akumulátora s najvyššou kapacitou pre dlhé doby vybíjania v technológii NiMH šetrnej k životnému prostrediu; až do 1000 × opätovne nabíjateľné.
Nová akumulátorová technológia maxE. Dodávka predbežne nabitá, použiteľné 1 rok bez nabitia, minimálne vlastné vybitie, ideálne pre spotrebič malého prúdu. Maximálny nabíjací prúd 1400 mA.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka