{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Svetelný tok | 100 lm | |
Svetelný tok Úroveň 2 | 350 lm | |
Svetelný tok Úroveň 3 | 700 lm | |
Trvanie osvetlenia | 10 h | |
Trvanie osvetlenia úroveň 2 | 4 h | |
Trvanie osvetlenia úroveň 3 | 2 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Osvetľovacie teleso | LED modul | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 2,6 Ah | |
Napätie akumulátora | 3,7 V | |
Celková dĺžka | 89 mm | |
Celková šírka | 30 mm | |
Celková výška | 95 mm | |
Hmotnosť | 255 g | |
Druh produktu | Reflektor |
Číslo položky | 081573 7 | |
EAN/GTIN | 4062406242473 | |
Číslo výrobcu | 081573 7 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |