Prevedenie:
Akumulátorové LED perové svietidlo 200 lúmenov s funkciou nepretržitého stmievania a vloženými magnetmi.
WORK PEN 200 R je akumulátorové perové svietidlo a je súčasťou sortimentu produktov FLASHLIGHT. Dokonalé pracovné svietidlo pre profesionálne kontrolné úlohy - vždy po ruke!
LED perové svietidlo poskytuje extrémne intenzívne osvetlenie tak z hlavy lampy (až 200 lúmenov), ako aj z bodového svetla umiestneného hore, ktoré rozsvieti toto malé bodové svietidlo s úžasnými 150 lúmenmi. A tlačidlo zboku umožňuje jednoduché ovládanie jednou rukou.
Svietidlo je tiež vybavené funkciou plynulého stmievania 10 % až 100 %, takže svetelný výkon je možné nastaviť pre príslušnú pracovnú úlohu. Robustná hliníková konštrukcia poskytuje pohodlné uchopenie a štíhly a kompaktný dizajn umožňuje prístup na najneprístupnejšie a najužšie miesta.
WORK PEN 200 R sa dodáva s magnetmi zabudovanými v spone a na spodnej strane svietidla na zavesenie alebo uloženie. To znamená zvýšenú flexibilitu a jednoduché umiestnenie svietidla, keď musíte mať voľné obe ruky pre výkon pracovných úloh.
Perové svietidlo sa jednoducho nabíja pomocou kábla USB, čím sa eliminuje potreba nepríjemnej a časovo náročnej výmeny akumulátorov. Indikátor batérie na prednej strane zobrazuje stav nabitia. S príchytkou pre náprsné vrecko.
Dizajn WORK PEN 200 R je jedinečný a chránený patentom pre úžitkové vzory EÚ.
WORK PEN 200 R sa dodáva bez napájacieho zdroja a nabíjacieho kábla.
Funkce:
IP30: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ > 2,5 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.