{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Svetelný tok | 120 lm - 500 lm | |
Trvanie osvetlenia | 2,5 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Napätie akumulátora | 3,7 V | |
Celková dĺžka | 380 mm | |
Hmotnosť | 250 g | |
Druh produktu | Tyčové svietidlo |
Číslo položky | 081549 380 | |
EAN/GTIN | 4062406056865 | |
Číslo výrobcu | 081549 380 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |