LED vrecková lampa, čierna s batériami 94

Č. pol.: 081533 94
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 203 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54
  • Funkcia baterky: Fokus

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Funkcia baterky Fokus
Zóna ATEX žiadna
Svetelný tok 35 lm
Trvanie osvetlenia 7 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Typ batérií Micro, AAA
Celková dĺžka 94 mm
Druh produktu Vrecková lampa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081533 94
EAN/GTIN 4062406256500
Číslo výrobcu 081533 94

Popis

Prevedenie:

Kvalitná, odolná a robustná LED baterka z eloxovaného hliníka. Najnovšia technológia LED s vynikajúcim svetelným výkonom.
  • Ochrana proti samovoľnému pohybu.
  • Gumový kryt tlačidla.

So zaostrovacou svetelnou hlavou.
  • Malý a praktický, ale taktiež silne svietivý.
  • S praktickým krúžkom na kľúče.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka