LED čelovka H7R.2

Č. pol.: 081486 H7R.2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
368 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP X6

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu H7R.2
Stupeň ochrany krytom IP IP X6
Zóna ATEX žiadna
Svetelný tok 20 lm - 300 lm
Trvanie osvetlenia 4 h - 30 h
Svetelný rozsah 50 m - 160 m
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Osvetlenie stmievateľné áno
Advanced Focus System (AFS) áno
Smart Light Technology (SLT) áno
Rapid Focus áno
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 1,4 Ah
Napätie akumulátora 3,7 V
⌀ hlavy 35 mm
Hmotnosť 165 g
Rozsah balenia s puzdrom na opasok nie
Druh produktu Čelová lampa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081486 H7R.2
EAN/GTIN 4029113729802
Číslo výrobcu 7298

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitné a výkonné LED čelovky.
S vysokou intenzitou svetla, s možnosťou zaostrenia aj plynulého tlmenia. Viaceré režimy svetla.
Dobíjateľná. S lítium-iónovým akumulátorom a USB nabíjačkou.

Funkce:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ < 12 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka