LED vrecková lampa EX s batériou, Typ: EX4

Č. pol.: 081484 EX4
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
204 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 68

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu EX4
Stupeň ochrany krytom IP IP 68
Zóna ATEX zóna 0; zóna 20
Farba puzdra žltá
Svetelný tok 50 lm
Trvanie osvetlenia 7 h
Svetelný rozsah 35 m
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Advanced Focus System (AFS) nie
Počet obsiahnutých batérií 2
Typ batérií Micro, AAA
Celková dĺžka 140 mm
⌀ hlavy 20 mm
Hmotnosť 65 g
Rozsah balenia s puzdrom na opasok nie
Druh produktu Vrecková lampa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081484 EX4
EAN/GTIN 4058205000437
Číslo výrobcu 500682
Výrobca Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Prevedenie:

Svetlá novej série LED Lenser EX sú nielen prachotesné, ale aj vodoodolné.
Vrecková lampa chránená pred výbuchom, skúšaná podľa platných smerníc ATEX.
Praktická ceruzková lampa s nízkou hmotnosťou a tlakovým spínačom.

Funkce:

IP68: Skladá sa z ochrany proti trvalému ponoreniu do vody (vodotesné) a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrana proti dotyku.