{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | H5R Core | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Svetelný tok | 400 lm | |
Svetelný tok Úroveň 2 | 15 lm | |
Svetelný tok Boost | 500 lm | |
Trvanie osvetlenia | 2 h | |
Trvanie osvetlenia úroveň 2 | 50 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
⌀ hlavy | 32 mm | |
Hmotnosť | 167 g | |
Druh produktu | Čelová lampa |
Číslo položky | 081479 H5R-CORE | |
EAN/GTIN | 4058205020879 | |
Číslo výrobcu | 502121 |