{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | EXH8 | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 68 | |
Zóna ATEX | zóna 0; zóna 20 | |
Farba puzdra | cierna | |
Svetelný tok | 180 lm | |
Svetelný tok Úroveň 2 | 50 lm | |
Trvanie osvetlenia | 15 h | |
Trvanie osvetlenia úroveň 2 | 40 h | |
Svetelný rozsah | 65 m - 120 m | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Advanced Focus System (AFS) | áno | |
Počet obsiahnutých batérií | 3 | |
Typ batérií | Mignon, AA | |
dobíjateľný | nie | |
⌀ hlavy | 41 mm | |
Hmotnosť | 345 g | |
Rozsah balenia s puzdrom na opasok | nie | |
Druh produktu | Čelová lampa |
Číslo položky | 081474 EXH8 | |
Číslo výrobcu | 501017 |