LED čelová lampa s batériou, Typ: 150

Č. pol.: 081472 150
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Zóna ATEX žiadna
Svetelný tok 15 lm - 150 lm
Trvanie osvetlenia 6 h - 60 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 3
Typ batérií Micro, AAA
Hmotnosť 100 g
Druh produktu Čelová lampa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081472 150
Kopírovať
EAN/GTIN 4062406398071
Kopírovať
Číslo výrobcu 081472 150
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

LED čelná lampa s účinnou COB LED diódou na veľkoplošné osvetlenie pracovného priestoru. Bezdotykové zapínanie a vypínanie pomocou senzorového systému; plynulé stmievateľné v rozsahu 10 – 100 %.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 3× batérií.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Keď sa svietidlo dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.
  • Používajte batérie rovnakého typu a kvality.
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Ochrana voči prachu a striekajúcej vode podľa IP 54.
  • Ochrana proti nárazom podľa IK 07.

Nesprávne použitie
  • Nesmú používať deti.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu alebo otvorenému ohňu.
  • Keď je poškodené teleso, nepoužívajte ho.
  • Pre výmenu batérie otvorte kryt iba na určenom mieste. Teleso neotvárajte na inom mieste.
  • Nevymieňajte zdroj svetla.
  • Nenabíjajte dodané batérie.
  • Nemiešajte staré a nové batérie.