{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 20 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Rozsah natočenia | 90 Stupeň | |
Svetelný tok | 420 lm | |
Svetelný tok Úroveň 2 | 105 lm | |
Trvanie osvetlenia | 2 h | |
Trvanie osvetlenia úroveň 2 | 9,5 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Osvetľovacie teleso | LED modul | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 2,6 Ah | |
Napätie akumulátora | 3,7 V | |
Druh produktu | Pracovné svietidlo |
Číslo položky | 081464 HS5R | |
EAN/GTIN | 4013674139828 | |
Číslo výrobcu | 1600-0222 |