{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Svetelný tok | 100 lm - 1 000 lm | |
Trvanie osvetlenia | 1,5 h - 15 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Osvetľovacie teleso | LED modul | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 3,7 V | |
Celková dĺžka | 104 mm | |
Celková šírka | 38 mm | |
Celková výška | 96 mm | |
Hmotnosť | 250 g | |
Druh produktu | Reflektor |
Číslo položky | 081451 1000 | |
EAN/GTIN | 5708997362006 |