Pre túto položku je dostupný iný variant:

LED čelovka s akumulátorom, Typ: I-VIEW

Č. pol.: 081446 I-VIEW
Nový produkt
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu I-VIEW
Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Svetelný tok 40 lm - 400 lm
Trvanie osvetlenia 1,25 h - 19 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Hmotnosť 240 g
Druh produktu Čelová lampa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081446 I-VIEW
EAN/GTIN 5708997362129

Popis

Prevedenie:

Kompaktná a výkonná LED čelová lampa so širokým svetelným kužeľom na optimálne osvetlenie celého pracovného priestoru. Nové vysokoúčinné multi-LED diódy a nová funkcia OptiLight pre optimalizovaný svetelný výkon a čas svietenia. Bezdotykové zapínanie a vypínanie pomocou senzorového systému. Funkcia plynulého stmievania v rozsahu 10 – 100 %.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane USB nabíjacieho kábla.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka