{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Svetelný tok | 200 lm - 2 000 lm | |
Trvanie osvetlenia | 2 h - 20 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Osvetľovacie teleso | LED modul | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 4 Ah | |
Napätie akumulátora | 7,3 V | |
Celková dĺžka | 163 mm | |
Celková šírka | 63 mm | |
Celková výška | 163 mm | |
Hmotnosť | 790 g | |
Druh produktu | Reflektor |
Číslo položky | 081444 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406232887 | |
Číslo výrobcu | 081444 2000 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |