{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Funkcia baterky | Fokus | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Farba puzdra | CERVENÁ | |
Svetelný tok | 250 lm | |
Svetelný tok Úroveň 2 | 100 lm | |
Trvanie osvetlenia | 4 h | |
Trvanie osvetlenia úroveň 2 | 12 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Osvetľovacie teleso | LED modul | |
Počet obsiahnutých batérií | 3 | |
Typ batérií | Micro, AAA | |
Celková dĺžka | 143 mm | |
⌀ hlavy | 27 mm | |
Druh produktu | Vrecková lampa |
Číslo položky | 081437 RED | |
EAN/GTIN | 4062406087425 | |
Číslo výrobcu | 081437 RED |