{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Menovité napätie | 250 V | |
Uhol vyžarovania | 120 Stupeň | |
Svetelný výkon | 9 W | |
Svetelný tok | 900 lm | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Osvetľovacie teleso | LED | |
Farba svetla | studená biela | |
Teplota farby | 5 500 K | |
Celková výška | 850 mm | |
Svietidlo šírka | 50 mm | |
Svietidlo hĺbka | 175 mm | |
Svietidlo výška | 25 mm | |
Druh upevnenia | Magnetický podstavec | |
⌀ magnetického podstavca | 88 mm | |
Hmotnosť | 1 600 g | |
Druh produktu | Stolové svietidlo/pracovné svietidlo |
Číslo položky | 081415 8 | |
EAN/GTIN | 4260131238079 | |
Číslo výrobcu | 900/43D |