{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Svetelný výkon | 10 W | |
Svetelný tok | 960 lm | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Osvetľovacie teleso | LED lampa | |
Farba svetla | studená biela; neutrálna biela; teplá biela | |
Teplota farby | 2 700 K - 5 500 K | |
Celková výška | 900 mm | |
Svietidlo šírka | 30 mm | |
Svietidlo hĺbka | 210 mm | |
Svietidlo výška | 10 mm | |
Druh produktu | Stolové svietidlo/pracovné svietidlo |
Číslo položky | 081408 10 | |
EAN/GTIN | 4260131239168 |