{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Svetelný tok | 15 lm - 150 lm | |
Trvanie osvetlenia | 3 h - 30 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Celková dĺžka | 155 mm | |
Celková šírka | 27 mm | |
Hmotnosť | 80 g |
Číslo položky | 081407 UNIPEN | |
EAN/GTIN | 5708997362099 |