{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | HF8R WORK | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 68 | |
Farba puzdra | čierna | |
Svetelný tok | 300 lm - 900 lm | |
Svetelný tok Úroveň 2 | 20 lm | |
Svetelný tok Boost | 1 600 lm | |
Trvanie osvetlenia | 3 h - 10 h | |
Trvanie osvetlenia úroveň 2 | 90 h | |
Svetelný rozsah | 210 m | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Osvetlenie stmievateľné | áno | |
Advanced Focus System (AFS) | áno | |
dobíjateľný | Áno | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 3,7 Ah | |
Napätie akumulátora | 3,7 V | |
Hmotnosť | 198 g | |
Druh produktu | Čelová lampa |
Číslo položky | 081391 HF8R-WORK | |
EAN/GTIN | 4058205031967 |