{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Funkcia baterky | Fokus | |
Svetelný tok | 500 lm | |
Svetelný tok Úroveň 2 | 200 lm | |
Svetelný tok Boost | 900 lm | |
Trvanie osvetlenia | 2 h | |
Trvanie osvetlenia úroveň 2 | 4,5 h | |
Trvanie osvetlenia Boost | 30 s | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Osvetľovacie teleso | LED lampa | |
Hodnota CRI | >80 | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 2,9 Ah | |
Napätie akumulátora | 3,7 V | |
Vymeniteľná batéria | áno | |
Celková dĺžka | 164 mm - 176 mm | |
⌀ hlavy | 32 mm | |
Hmotnosť | 160 g | |
Druh produktu | Vrecková lampa |
Číslo položky | 081364 170 | |
EAN/GTIN | 4062406942595 | |
Číslo výrobcu | 081364 170 |