{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 20293 | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 69K | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Menovité napätie | 230 V | |
Príkon | 33 W | |
Uhol vyžarovania pevný | 120 Stupeň | |
Svetelný tok | 3 000 lm | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Osvetľovacie teleso | LED modul | |
Teplota farby | 6 500 K | |
Teplotný rozsah | -20 °C - 55 °C | |
Celková dĺžka | 421 mm | |
Celková šírka | 171 mm | |
Celková výška | 28 mm | |
Hmotnosť | 2 900 g | |
Druh produktu | Strojné svietidlo |
Číslo položky | 081350 33 | |
EAN/GTIN | 2050001688934 | |
Číslo výrobcu | 20293 |