Akumulátorové inšpekčné svietidlo Line Light 465

Č. pol.: 081341 465
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Zóna ATEX žiadna
Uhol vyžarovania 75 Stupeň
Svetelný výkon 2,6 W
Svetelný tok 150 lm - 600 lm
Trvanie osvetlenia 1,5 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Osvetľovacie teleso LED modul
Teplota farby 6 000 K
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2,6 Ah
Napätie akumulátora 3,7 V
Celková dĺžka 357 mm
⌀ hlavy 25 mm
Hmotnosť 220 g
Druh produktu Inšpekčné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081341 465
EAN/GTIN 5708997352441
Číslo výrobcu 03.5244

Popis

Prevedenie:

Pracovné osvetlenie Line Light je vyrobené z extrudovaného akrylového profilu so zabudovanou šošovkou (uhol vyžarovania 75°) a tým mimoriadne robustné a odolné voči nárazom. S dodatočnou čelnou baterkou (150 lúmenov).
Lampu je možné v držiaku otáčať a nastaviť bez clonenia.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Pracovné svetlo s akumulátorom, nabíjacím zdrojom, držiakom spony s magnetom a fixovateľným hákom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo