{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Menovité napätie | 230 V | |
Uhol vyžarovania | 75 Stupeň | |
Svetelný výkon | 13 W | |
Svetelný tok | 900 lm | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Osvetľovacie teleso vymeniteľné | nie | |
Počet LED diód | 156 | |
Celková dĺžka | 1 200 mm | |
⌀ hlavy | 25 mm | |
Druh produktu | Stolové svietidlo/pracovné svietidlo |
Číslo položky | 081340 1200 | |
EAN/GTIN | 5708997000571 | |
Číslo výrobcu | 03.5222 |