Strojné svietidlo 9LED-BR

Č. pol.: 081305 9LED-BR
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 20

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 20
Zóna ATEX žiadna
Svetelný výkon 6 W
Svetelný tok 750 lm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Osvetľovacie teleso LED
Druh produktu Strojné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081305 9LED-BR
EAN/GTIN 4003644022540
Číslo výrobcu ML1209FLED

Popis

Prevedenie:

Kvalitné, univerzálne použiteľné svietidlá, s vypínačom, 3 m gumeným pripojovacím káblom.
Všetky svetlá na stroji/pracovisku HEDI® sa štandardne dodávajú so stolovými svorkami, integrovaným magnetom a 4 skrutkami na flexibilné pripevnenie svetla k rôznym povrchom.
S 3 stupňami jasu pre optimálne vysvietenie pracoviska. Inovatívna konštrukcia umožňuje posúdenie predmetu zhora svetlom, predĺžená 600 mm kovová spojovacia hadica.

Funkce:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ < 12 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka