{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Menovité napätie | 230 V | |
Príkon | 60 W | |
Svetelný tok | 2 250 lm - 4 500 lm | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Celková dĺžka | 292 mm | |
Celková šírka | 292 mm | |
Celková výška | 80 mm | |
Pripojovací kábel Dĺžka | 5 m | |
Hmotnosť | 3 330 g | |
Druh produktu | Reflektor |
Číslo položky | 081287 60 | |
EAN/GTIN | 4045197796400 | |
Číslo výrobcu | 081287 60 |