{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Svetelný tok | 1 600 lm | |
Trvanie osvetlenia | 3 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 8 Ah | |
Napätie akumulátora | 7,4 V | |
Celková dĺžka | 202 mm | |
Celková šírka | 55 mm | |
Celková výška | 202 mm | |
Hmotnosť | 1 450 g | |
Druh produktu | Pracovné svietidlo | |
Príkon | 20 W |
Číslo položky | 081286 20 | |
EAN/GTIN | 4045197796295 | |
Číslo výrobcu | 081286 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Akumulátorový LED reflektor, Príkon: 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
307 kus/y s okamžitým dodaním
89,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
366 kus/y s okamžitým dodaním
32,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Druh batérie | Li-Ion | Li-Ion |
Zóna ATEX | žiadna | žiadna |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | Prevádzka s akumulátorom |
Celková šírka | 55 mm | 47 mm |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | IP 30 |
Svetelný tok | 1 600 lm | 50 lm - 500 lm |
Druh produktu | Pracovné svietidlo | Pracovné svietidlo |