{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Príkon | 315 W | |
Svetelný tok | 5 000 lm - 30 000 lm | |
Svetelný tok Úroveň 3 | 20 000 lm | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Osvetľovacie teleso | LED modul | |
Svetelný tok Úroveň 4 | 30 000 lm | |
Pripojovací kábel Dĺžka | 10 m | |
Hmotnosť | 4 095 g | |
Druh produktu | Reflektor |
Číslo položky | 081261 315 | |
EAN/GTIN | 5708997352687 | |
Číslo výrobcu | 03.5268 |