LED akumulátorové tyčové svietidlo, Typ: 160

Č. pol.: 081259 160
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 20

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 20
Zóna ATEX žiadna
Svetelný výkon 10 W
Svetelný tok 1 000 lm
Trvanie osvetlenia 2 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Teplota farby 6 500 K
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 4,4 Ah
Napätie akumulátora 3,7 V
Celková dĺžka 520 mm
⌀ hlavy 58 mm
Hmotnosť 300 g
Druh produktu Inšpekčné svietidlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081259 160
EAN/GTIN 4003644006090
Číslo výrobcu HL160LED
Výrobca HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Prevedenie:

Akumulátorové tyčové osvetlenie s otočným plastovým hákom; vypínač, odpojené zapínateľné ploché svetlo a vreckové svetlo.
Jasné plošné svetlo so 160 LED diódami. S nabíjačkou 230 V / 12 V a nabíjacím káblom do auta.

Funkce:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ < 12 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka