{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Svetelný tok | 1 200 lm - 12 000 lm | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Celková dĺžka | 302 mm | |
Celková šírka | 102 mm | |
Celková výška | 298 mm | |
Pripojovací kábel Dĺžka | 5 m | |
Hmotnosť | 4 100 g | |
Druh produktu | Reflektor |
Číslo položky | 081245 88 | |
EAN/GTIN | 5708997362068 |