{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Svetelný tok | 4 000 lm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Celková dĺžka | 280 mm | |
Celková šírka | 103 mm | |
Celková výška | 288 mm | |
Druh produktu | Plošné svietidlo |
Číslo položky | 081236 VEGA-4 | |
EAN/GTIN | 5708997006764 | |
Číslo výrobcu | 03.6104C |