LED reflektor s funkciou stmievania CONNECT NOVA-2

Č. pol.: 081232 NOVA-2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 30

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Stupeň ochrany krytom IP IP 30
    Svetelný tok 200 lm - 2 000 lm
    Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
    Počet obsiahnutých akumulátorov 0
    Druh batérie Li-Ion
    Napätie akumulátora 12 V; 18 V
    Celková dĺžka 163 mm
    Celková šírka 63 mm
    Celková výška 163 mm
    Druh produktu Reflektor

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 081232 NOVA-2
    EAN/GTIN 5708997006719
    Číslo výrobcu 03.6100C

    Popis

    Prevedenie:

    Pracovné svietidlá Scangrip CONNECT sú založené na systéme CAS a sú navyše kompatibilné s 18 V batériami všetkých popredných výrobcov elektrického náradia.
    Vysokovýkonný LED akumulátorový reflektor s funkciou stmievania. Vstrekovaný hliníkový kryt je mimoriadne robustný
    a odolný voči silným nárazom, úderom a vibráciám. Na použitie s 12 V a 18 V batériami CAS
    akumulátormi od popredných výrobcov elektrického náradia alebo na priame pripojenie k zdroju napájania SCANGRIP®
    napájanie.

    Funkce:

    IP30: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ > 2,5 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

    Rozsah dodávky:

    Svetlá sú dodávané bez akumulátora a nabíjačky.

    Poznámka:

    Vhodné akumulátory, nabíjačky a napájacie zdroje pre káblové napájanie nájdete pod číslom 073870 - 073890 a 081249.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka