{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Označenie výrobcu | W6R Work | |
Svetelný tok | 220 lm - 600 lm | |
Trvanie osvetlenia | 2 h - 6 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Osvetľovacie teleso | LED modul | |
Hodnota CRI | 80 | |
Teplota farby | 6 000 K - 7 500 K | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 2,5 Ah | |
Napätie akumulátora | 3,7 V | |
Celková dĺžka | 143 mm | |
Celková šírka | 31 mm | |
Hmotnosť | 180 g | |
Druh produktu | Pracovné svietidlo |
Číslo položky | 081229 W6R-WORK | |
EAN/GTIN | 4058205030533 | |
Číslo výrobcu | 502736 |