Pracovné svietidloW5R-WORK

Č. pol.: 081228 W5R-WORK
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Zóna ATEX žiadna
Označenie výrobcu W5R Work
Svetelný tok 220 lm - 600 lm
Trvanie osvetlenia 3 h - 6 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Osvetľovacie teleso LED modul
Hodnota CRI 80
Teplota farby 6 000 K - 7 500 K
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2,5 Ah
Napätie akumulátora 3,7 V
Celková dĺžka 153 mm
Celková šírka 38 mm
Hmotnosť 153 g
Druh produktu Pracovné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081228 W5R-WORK
EAN/GTIN 4058205030502
Číslo výrobcu 502735

Popis

Prevedenie:

Robustný, spoľahlivý, výkonný: Ledlenser W5R Work je žiarivou silou v kufríku s náradím profesionálov. Typický prémiový svetelný obraz Ledlenser zaisťuje presné osvetlenie aj väčších pracovných oblastí – buď širokoplošne alebo bodovo. Vďaka integrovanému magnetu a háčiku v základni je možné W5R Work kedykoľvek flexibilne umiestniť a zarovnať. Výkonný akumulátor je možné rýchlo a jednoducho nabíjať cez USB-C. Ďalšími dômyselnými funkciami sú kovová skrutka na utiahnutie sklopnej základne, nopkový povrch pre pevné uchopenie a praktická prepravná poistka.
  • Výkonné pracovné svietidlo s dvoma svetelnými zdrojmi pre záplavové alebo spotové osvetlenie.
  • Robustné plastové teleso s protišmykovou povrchovou štruktúrou.
  • Flexibilné pripevnenie a osvetlenie vďaka háčiku, magnetu a skladaciemu mechanizmu.
  • Efektívny lítiovo-iónový akumulátor, ľahko nabíjateľný cez USB-C s indikátorom stavu akumulátora a nabitia.
  • Prepravná poistka chráni pred neúmyselným zapnutím.
  • Funkce:

    IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka