{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Označenie výrobcu | W2 Work | |
Svetelný tok | 40 lm - 160 lm | |
Trvanie osvetlenia | 10 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Osvetľovacie teleso | LED modul | |
Hodnota CRI | 70 | |
Teplota farby | 6 000 K - 7 500 K | |
Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
Typ batérií | Micro, AAA | |
Celková dĺžka | 24 mm | |
Celková šírka | 17 mm | |
Celková výška | 176 mm | |
Hmotnosť | 42 g | |
Druh produktu | Pracovné svietidlo |
Číslo položky | 081227 W2-WORK | |
EAN/GTIN | 4058205032032 | |
Číslo výrobcu | 502808 |