Klipové svietidlo W1R-WORK

Č. pol.: 081226 W1R-WORK
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Zóna ATEX žiadna
Označenie výrobcu W1R Work
Svetelný tok 60 lm - 220 lm
Trvanie osvetlenia 1,5 h - 7 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Osvetľovacie teleso LED modul
Hodnota CRI 70
Teplota farby 6 000 K - 7 500 K
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 0,74 Ah
Napätie akumulátora 3,7 V
Celková dĺžka 32 mm
Celková šírka 38 mm
Celková výška 76 mm
Hmotnosť 392 g
Druh produktu Pracovné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081226 W1R-WORK
EAN/GTIN 4058205032094
Číslo výrobcu 502810

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne kompaktné, výkonné, všestranné: Ledlenser W1R Work je praktické klipové svietidlo pre remeselníkov, bezpečnostných pracovníkov a domácich majstrov. Možno ho kedykoľvek ľahko pripevniť na pracovné oblečenie, čiapky alebo kovové povrchy pomocou spony alebo magnetu. Osvedčená kvalita svetla Ledlenser zaisťuje presné osvetlenie v dvoch úrovniach jasu. Vďaka otočnému kĺbu o 360° a otočnej hlave lampy prináša malý spoločník svetlo presne tam, kde je to potrebné. Integrovaný akumulátor je možné rýchlo a jednoducho nabíjať cez USB-C. Ďalšími dômyselnými funkciami sú nopkový povrch pre pevné uchopenie, praktická prepravná poistka a funkcia varovania pri takmer vybitom akumulátore.
  • Mimoriadne kompaktné, nabíjateľné klipové svetlo s dvoma úrovňami jasu.
  • Otočný kĺb o 360° a otočná hlava lampy pre presné a flexibilné osvetlenie.
  • Flexibilné pripevnenie pomocou robustnej spony alebo magnetu.
  • Integrovaný lítiovo-iónový akumulátor, ľahko nabíjateľný cez USB-C s indikátorom stavu akumulátora a nabitia.
  • Prepravná poistka chráni pred neúmyselným zapnutím.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka