Bezpečnostná navíjačka káblov, Typ: 15

Č. pol.: 081198 15
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 44

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 44
Menovitý výkon rozvinutý 2400 W
Menovité napätie 250 V
Dĺžka 496 mm
Šírka 192 mm
Výška 401 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Trieda kábla H07RN-F
Zloženie kábla 3G1,5
Materiál kábla Neoprénová guma
Dĺžka kábla 15 m
Druh produktu Navíjačka káblov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081198 15
EAN/GTIN 4062406284701
Číslo výrobcu 081198 15

Popis

Prevedenie:

Káblový bubon s riadeným automatickým vysúvaním a navíjaním, viacnásobné blokovanie na jedno otočenie. Vysoko odolné, uzavreté plastové teleso. Tepelná ochrana proti preťaženiu, odolný neoprénový kábel H07RN-F s pripojovacou spojkou.
Jednoduchá montáž na stenu alebo strop s rozsahom natočenia 180°.

Funkce:

IP44: Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s ⌀ > 1 mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Použitie:

Lepšia ergonómia vďaka práci s odľahčeným ťahom, ako aj udržiavanie poriadku a predchádzanie riziku nehôd a zranení spôsobených káblami ležiacimi na podlahe.

Poznámka:

Hadicové navijaky s pružinovým pohonom pozri č. 080066080079.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Bezpečnostná navíjačka káblov, Typ: 15

Bezpečnostná navíjačka káblov, Typ: 15

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
384,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
989 kus/y s okamžitým dodaním
224,00 €
164,00 €
(10,93 € / 1 Metre)
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka Sietová prevádzka
Výška 401 mm 390 mm
Trieda kábla H07RN-F H07RN-F
Dĺžka kábla 15 m 15 m
Menovitý výkon rozvinutý 2400 W 2000 (16 A) W
Menovité napätie 250 V 230 V
Materiál kábla Neoprénová guma Neoprénová guma

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka