{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 44 | |
odolný voči nárazom a striekajúcej vode | Kategória 2 (K2) podla BGI | |
Typ | 5N | |
Sieťové napätie | 250 V | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Trieda kábla | H07RN-F | |
Zloženie kábla | 3G1,5 | |
Materiál kábla | neoprén | |
Dĺžka kábla | 5 m | |
vhodné pre krajiny | F; B; PL; CZ | |
Druh produktu | Predlžovací kábel | |
Typ zástrčky Vstup | E |
Číslo položky | 081183 5N | |
EAN/GTIN | 4007123560134 | |
Číslo výrobcu | 1160774790 |